Descriere:
Jacheta Softshell Modaflame Multi Norm Arc este construită dintr-o țesătură softshell cu 3 straturi extrem de protectoare. Folosind elemente modacrilice și din fibră de carbon, acest softshell oferă protecție împotriva flăcării, protectie anti-chimica și antistatica. Un fermoar interactiv permite ca acest softshell să fie fixat într-o jachetă exterioară pentru o izolare suplimentară, dacă este necesar.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
- Buzunare cu fermoar
- Margine cu snur ajustabil
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Anti-static
- 3 buzunare mari depozitare
- Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- 3 straturi
- CE-CAT III
- Certificare CE
- Rezistent la vânt pentru a proteja împotriva vântului rece
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Material ţesătură: Softtshell gama Modaflame: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări