Jachetă Softshell Modaflame Navy L R

Cod articol: MV73NARL
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
Cod articol MV73NARL
EAN / GTIN 5036108348251
Număr producător MV73NARL

Descriere

Descriere:

Jacheta Softshell Modaflame Multi Norm Arc este construită dintr-o țesătură softshell cu 3 straturi extrem de protectoare. Folosind elemente modacrilice și din fibră de carbon, acest softshell oferă protecție împotriva flăcării, protectie anti-chimica și antistatica. Un fermoar interactiv permite ca acest softshell să fie fixat într-o jachetă exterioară pentru o izolare suplimentară, dacă este necesar.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Buzunare cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Anti-static
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • 3 straturi
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Rezistent la vânt pentru a proteja împotriva vântului rece
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Material ţesătură: Softtshell gama Modaflame: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături