Jacheta SoftShell Modaflame Multi Norm Arc Yellow/Navy XL R

Cod articol: MV72YNRXL
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
Cod articol MV72YNRXL
EAN / GTIN 5036108330720
Număr producător MV72YNRXL

Descriere

Descriere:

Jacheta SoftShell Modaflame Multi Norm Arc este confectionata dintr-o tesatura de inalta protectie din 3 straturi softshell. Folosind elemente din fibră de carbon și modacrilic, acest softshell oferă protecție împotriva flacării, protectie chimica, antistatica și de vizibilitate ridicată. Un fermoar interactiv permite ca acest softshell să fie încorporat într-o jachetă exterioară pentru izolare suplimentară, dacă este necesar.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Buzunare cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Fermoar ignifug
  • Anti-static
  • Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
  • 3 buzunare mari depozitare
  • 3 straturi
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Rezistent la vânt pentru a proteja împotriva vântului rece
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Modaflame Softshell HV: 100% poliester, laminat la membrana TPU FR, lipit cu 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, laminat la membrana TPU FR, lipit cu 60% modacrilic, 39% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături