Descriere:
Pantalonii Modaflame Rain Multi Norm Arc oferă protecție completă împotriva unei serii de standarde și sunt dotati cu caracteristici. Cu o funcție de închidere cu fermoar la spate, bretelele pot fi îndepărtate complet pentru a îi transforma într-un pantalon talie, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Banda reflectorizantă FR îmbunătățește vizibilitatea, în timp ce panourile de genunchi contrastează și tivul protejează împotriva murdăriei.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Fermoarul de separare transforma salopeta cu pieptar in pantalon facandu-l foarte versatil
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
- pre-îndoiți in zona genunchilor
- Buzunare interne pentru genunchiere ce ofera un aspect mai placut
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Anti-static
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Buton și fermoar rezistent la flăcări
- 4 buzunare pentru depozitare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Material ţesătură: Modaflame Rain+ HV 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;