Pantaloni Modaflame Rain Multi Norm Arc Orange/Navy L R

Cod articol: MV71ONRL
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
Cod articol MV71ONRL
EAN / GTIN 5036108330546
Număr producător MV71ONRL

Descriere

Descriere:

Pantalonii Modaflame Rain Multi Norm Arc oferă protecție completă împotriva unei serii de standarde și sunt dotati cu caracteristici. Cu o funcție de închidere cu fermoar la spate, bretelele pot fi îndepărtate complet pentru a îi transforma într-un pantalon talie, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Banda reflectorizantă FR îmbunătățește vizibilitatea, în timp ce panourile de genunchi contrastează și tivul protejează împotriva murdăriei.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Fermoarul de separare transforma salopeta cu pieptar in pantalon facandu-l foarte versatil
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • pre-îndoiți in zona genunchilor
  • Buzunare interne pentru genunchiere ce ofera un aspect mai placut
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Buton și fermoar rezistent la flăcări
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Modaflame Rain+ HV 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături