Jacheta Modaflame Rain Multi Norm Arc Yellow/Navy XXXL R

Cod articol: MV70YNRXXXL
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
Cod articol MV70YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108351886
Număr producător MV70YNRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Modaflame Rain Multi Norm Arc este confectionata din țesături și cusaturi de înaltă calitate. Conceputa pentru a oferi cea mai înaltă calitate si protecție combinând rezistența la foc, rezistenta la flacără, rezistentă chimica, antistatica, rezistenta la apă și cu proprietăți ARC. Folosind un design ergonomic, această jachetă se potrivește perfect.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Anti-static
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Gluga detasabila
  • Fermoar interactiv pentru funcționalitate suplimentară
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Fermoar ignifug
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Modaflame Rain+ HV 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon, impregnat cu PU, lipit de 60% modacrilic, 40% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături