Descriere:
Creati pentru a fi purtati cu jacheta MV35, acesti pantaloni ofera protectie optima multistandard. Creati cu o tehnologie avansata ofera o serie de caracteristici cum ar fi protectie ignifuga naturala, protectie impotriva stropilor chimici, a arcului electric si a riscurilor sudurii
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunar suport rigla
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
- Anti-static
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- 9 buzunare pentru depozitare
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Design Comunitar Inregistrat
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Work HVO: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Compoziția ţesăturii: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Descrierea ţesăturii: Alcatuita din 61% modacrylic, 18% vascoza, 15% polyester, 5% aramida, 1% fibre carbon, tesatura Modaflame HVO foloseste tehnologia avansata pentru a oferi protectie intr-un mediu multi-risc. Rezistent la foc si antistatic, acest amestec unic de fibre are proprietati foarte bune de absorbtie umezeala si manevrabilitate confortabila. Certificat în conformitate cu o serie de standarde, inclusiv EN ISO 20471 și RIS 3279, Modaflame Work HVO oferă o versatilitate și o protecție remarcabile.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări