Pantaloni Modaflame RIS Portocaliu/Navy Orange/Navy M R

Cod articol: MV36ONRM
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
Cod articol MV36ONRM
EAN / GTIN 5036108277674
Număr producător MV36ONRM

Descriere

Descriere:

Creati pentru a fi purtati cu jacheta MV35, acesti pantaloni ofera protectie optima multistandard. Creati cu o tehnologie avansata ofera o serie de caracteristici cum ar fi protectie ignifuga naturala, protectie impotriva stropilor chimici, a arcului electric si a riscurilor sudurii

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunar suport rigla
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • Anti-static
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HVO: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Compoziția ţesăturii: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Descrierea ţesăturii: Alcatuita din 61% modacrylic, 18% vascoza, 15% polyester, 5% aramida, 1% fibre carbon, tesatura Modaflame HVO foloseste tehnologia avansata pentru a oferi protectie intr-un mediu multi-risc. Rezistent la foc si antistatic, acest amestec unic de fibre are proprietati foarte bune de absorbtie umezeala si manevrabilitate confortabila. Certificat în conformitate cu o serie de standarde, inclusiv EN ISO 20471 și RIS 3279, Modaflame Work HVO oferă o versatilitate și o protecție remarcabile.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături