Descriere:
Țesătura modacrilică bicoloră, împreună cu benzile reflectorizante, oferă purtătorului o vizibilitate avansată și protecție completă în situații periculoase. Designul îmbunătățit îndeplinește cerințele stricte de protecție împotriva arcului electric.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunare laterale
- Fermoar si capse ascunse
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Certificare CE
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Work HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări