Jacheta Hi-Vis MODAFLAME Yellow/Navy XL R

Cod articol: MV25YNRXL
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
Cod articol MV25YNRXL
EAN / GTIN 5036108258130
Număr producător MV25YNRXL

Descriere

Descriere:

Țesătura modacrilică bicoloră, împreună cu benzile reflectorizante, oferă purtătorului o vizibilitate avansată și protecție completă în situații periculoase. Designul îmbunătățit îndeplinește cerințele stricte de protecție împotriva arcului electric.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunare laterale
  • Fermoar si capse ascunse
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Certificare CE
  • Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături