Cântar personal; Max 250 kg, d = 100 g

Cod articol: MPL 200K-1P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MPL 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201996
Număr producător MPL 200K-1P

Descriere

Descriere:

  • Cântar personal cu funcție BMI și suport pentru o utilizare confortabilă, optimizată din punct de vedere ergonomic
  • Livrat într-un ambalaj decorativ atractiv
  • Conversia unității de la kg în lb este posibilă
  • Program de reglare CAL pentru reglarea preciziei cu ajutorul unei greutăți de testare externe
  • Operare foarte simplă: atingere - configurare - citire
  • Placă de cântărire stabilă din sticlă pentru un suport sigur și confortabil
  • Igienic și ușor de curățat
  • Funcție integrată AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Funcția de reglare și funcția de tarare pentru aducerea la zero a cântarului
  • Suportul, care este conectat permanent la cântar, face ca unitatea de evaluare să fie ușor de manevrat și ca valoarea greutății să fie ușor de citit chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
  • Funcția IMC pentru determinarea subponderalității/ponderalității normale/supraponderalității
  • Designul deosebit de plat facilitează călcatul pe

Caracteristică:

  • Baterii incluse, 4×1,5 V AA, timp de funcționare până la
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 350×350×45 mm
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 28 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 350×380×960 mm