Cântar personal; Max 250 kg, d = 200 g

Cod articol: MPD 200K-1EM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol MPD 200K-1EM
    EAN / GTIN 4045761183391
    Număr producător MPD 200K-1EM

    Descriere

    Descriere:

    • Cântar personal profesional cu calibrare și aprobare medicală
    • Construcție identică cu MPD 250K100M, dar fără iluminare de fundal și adaptor de rețea, funcționează numai pe baterii, viteza de afișare este mai mare datorită rezoluției reduse. Preț deosebit de atractiv!
    • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
    • Nivel pentru nivelarea exactă a balanței, ca standard
    • Cel mai bine vândut bestseller pentru cabinete medicale, farmacii și spitale: Economie enormă de timp în utilizare - pur și simplu atingeți, configurați, citiți
    • Picioare de cauciuc reglabile pe înălțime pentru o poziționare sigură și fără alunecare
    • Design robust pentru utilizare zilnică în medii profesionale
    • Design optimizat din punct de vedere ergonomic
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
    • Igienic și ușor de curățat

    Caracteristică:

    • Afișaj mare cu iluminare din spate
    • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 365×360×80 mm
    • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 200×130×60 mm
    • Greutate netă aprox. 9 kg
    • Funcționare pe baterii, baterii standard 6×1,5 V AA

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături