Cântar personal; Max 300 kg, d = 100 g

Cod articol: MPC 300K-1LM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MPC 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761206649
Număr producător MPC 300K-1LM

Descriere

Descriere:

  • Cântar personal profesional (model special pentru obezitate) cu calibrare și aprobare medicală pentru utilizare profesională în diagnosticul medical
  • Igienic și ușor de curățat
  • Afișare fină: prin apăsarea tastei, lizibilitatea [d] poate fi mărită cu 1 cifră timp de 5 s
  • Nivel pentru nivelarea exactă a balanței, ca standard
  • Design robust pentru utilizare zilnică în medii profesionale
  • Protocol GLP/ISO, tipărirea valorii greutății, IMC etc. cu data și ora. Formular de tipărire conform FLP/GMP în limbile DE, EN, FR, numai în legătură cu un cablu de interfață RS-232
  • Funcția mamă-copil: Greutatea părintelui determinată prin cântărire este setată la zero prin simpla apăsare a unui buton. Părintele este apoi cântărit împreună cu copilul. Greutatea copilului este acum afișată direct pe ecran. Acest lucru este deosebit de plăcut pentru copiii mici, care pot fi cântăriți în siguranță și în siguranță pe brațul părintelui
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Cel mai bine vândut pentru cabinete medicale, farmacii și spitale
  • Mâner robust pentru transportarea cântarului
  • Funcția IMC pentru determinarea subponderalității/ponderalității normale/supraponderalității
  • Suprafață mare de călcare cu suprafață din plastic antiderapantă și rezistentă la abraziune, pentru o stabilitate optimă a pacientului
  • Clasa de calibrare III (calibrare opțională)
  • Picioare de cauciuc reglabile pe înălțime pentru o poziționare sigură și fără alunecare
  • Funcția de menținere: Dacă pacientul este agitat, se determină o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei și se ″îngheață″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se ocupa de pacient și apoi pentru a citi greutatea în liniște

Caracteristică:

  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 1,8 m
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 20 h
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 200×130×60 mm