Modul din spumă XXL pentru sertare M4 cu unelte pentru automobile

Cod articol: MODM.XXL7
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
    Tip produs Dulap de montat pe perete

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol MODM.XXL7
    EAN / GTIN 3662424153181
    Număr producător MODM.XXL7

    Descriere

    Descriere:

    Modul din spumă XXL pentru sertare M4 cu unelte pentru automobile

    Livrare:

    • Cuțit de lăcătușerie cu mâner din grafit 40mm (200C.40)
    • Cuțit de plastic cu ciocan din oțel cu piesă centrală 32mm (208A.32) CBA)
    • Punzor cu 3 ace 249.G 3.95 - 4.95 - 5.9mm
    • Punzor central de precizie cu vârf de 6mm (256.6)
    • Dăltiță plată cu mâner 15mm (263. G19)
    • Galonetă de precizie metrică (804)
    • Căutator magnetic, flexibil (827B)
    • Lama de rupere a tăișului 18mm (844.SE18)
    • 4 chei de soclu pentru bujii incandescente B.19 R 8 - 9 - 10 - 10 - 12mm
    • 4 chei cu mufă pentru bujii B.J 14 - 16 - 18 - 21mm
    • Cleșă pentru schimbarea uleiului 10mm (D.106-10)
    • Cleșă pentru schimbarea uleiului XZN (D.120-16)
    • Cleșă cu mufă cu secțiune transversală mare 305mm (D.3-12 )
    • Lanțetă cu secțiune transversală mare 165mm (D.3-7)
    • Cleste speciale (DM.28A)
    • 3 chei cu soclu 3/8″ pentru schimb de ulei MB.S 8 - 10mm + Torx
    • Cleșă pentru filtru de ulei pentru mașini 66-105mm (U.48 )
    • Măsură cu bandă rulantă (800A.216PB)
    • Cleste de nituire pentru nituri oarbe 3 - 5mm (Y.103CPB)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături