Modul pentru vehicule electrice

Cod articol: MODM.VSEHYA
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.VSEHYA
EAN / GTIN 3662424169663
Număr producător MODM.VSEHYA
L-Număr L60130 10669

Descriere

Descriere:

  • Modul de spumă cu 23 de unelte pentru lucrul la vehicule electrice
  • Se potrivește unui sertar de cărucior de atelier FACOM.

Livrare:

  • ATD2X125VE PZ 2 șurubelniță
  • AT5. 5X125VE Șurubelniță cu fantă
  • ATX10X75VE Șurubelniță Torx® 10
  • ATX20X100VE Șurubelniță Torx® 20
  • ATX30X125VE Șurubelniță Torx® 30
  • 701BPB DDT-VAT tester NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 AVSE 3/8'' cu clichet
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' extensie
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' extensie
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' soclu
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' soclu
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' soclu
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8'' de 12 mm
  • J.13AVSE 13 mm 3/8'' de 13 mm
  • J.14AVSE 14 mm 3/8'' de 14 mm
  • J.121AVSE 3/8'' mâner în T
  • 195A.16 VE Half round nose pliers
  • 55.8AVSE 8 mm offset ring spanner
  • 55.10AVSE 10 mm offset ring spanner
  • 55.11AVSE 11 mm offset ring spanner
  • 55. 12AVSE Cheie de 12 mm cu cutie decalată de 12 mm
  • 55.14AVSE Cheie de 14 mm cu cutie decalată
  • BC.CADVE lacăt
  • Inserție de spumă PM.MODVSEHYA

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături