Modul de spumă cu 14 prize cu biți de 1/2″.

Cod articol: MODM.SHPB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.SHPB
EAN / GTIN 3662424043338
Număr producător MODM.SHPB
L-Număr L60130 10671

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: potrivit pentru cărucioarele de atelier CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL și JET+.

Caracteristică:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418

Livrare:

  • Bit de șurubelniță 1/2″ lung: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Bit de șurubelniță 1/2″: 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
  • Inserție de spumă PM.SHP

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături