Modulul de chei de soclu 1/4″ RL.161 46 buc.

Cod articol: MODM.RL161-36
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.RL161-36
EAN / GTIN 3662424075988
Număr producător MODM.RL161-36
L-Număr L60130 9079

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: - Se potrivește cu CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ cărucior de atelier și cutia MBOX.L. Conține: 1 clichet reversibil de 1/4″ cu densitate mare: RL.161.
  • 10 prize 1/4″, hexagonale, metrice: R. 5,5 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 mâner glisant 1/4″: R.120A.
  • 1 mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptor pentru prize de 1/4″ cu inel elastic standard pentru inserții de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 20 inserții - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pentru șuruburi Phillips® cu cap încrucișat: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pentru șuruburi Pozidriv® cu cap încrucișat: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T pentru șuruburi cu cap cu fantă: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pentru șuruburi cu hexagon interior metric: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pentru șuruburi Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Cheie cu 8 pini cu cap sferic, metrică, în set
  • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
  • pernă de spumă
  • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.