Modul de spumă cu clichet reversibil 1/4″ R.181, chei cu mufă și accesorii hexagonale, 47 de piese

Cod articol: MODM.R181-36
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.R181-36
EAN / GTIN 3662424148897
Număr producător MODM.R181-36
L-Număr L60130 10246

Descriere

Descriere:

  • Șuruburi pentru module cu inserție de spumă

Caracteristică:

  • Greutate: 1,22kg

Livrare:

  • 10 chei cu soclu R. 5,5 până la 14mm
  • 1 clichet reversibil pentru sarcini grele R.181
  • 2 prelungitoare 55 și 150mm
  • 1 articulație universală universală
  • 1 mâner glisant - 1 mâner cu fișă - 1 suport de biți
  • 1 conector pentru inserții de șuruburi ECR
  • Biți: Slot 4,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2 - 3, PZ 1 - 2 - 3, Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Torx® T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • 9 chei cu știfturi lungi în hlater: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
  • Inserturi: PM. MODR1AN
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături