Modul de spumă - Set de chei cu cheie 1/2Z 17 buc.

Cod articol: MODM.NSXPB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.NSXPB
EAN / GTIN 3662424043314
Număr producător MODM.NSXPB
L-Număr L60130 10676

Descriere

Descriere:

  • Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: - Potrivit pentru cărucioarele de atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ și cutia MBOX.L.

Caracteristică:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418

Livrare:

  • Cheie cu soclu lungă de 1/2″: Torx E10 - E12 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
  • Șuruburi 1/2″: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
  • inserție de spumă PM.NSX

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături