Modul - Unelte cu impact 7 buc.

Cod articol: MODM.MI6
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.MI6
EAN / GTIN 3148518195348
Număr producător MODM.MI6
L-Număr L60130 7110

Descriere

Descriere:

  • Modul - Unelte de impact 7 bucăți.

Livrare:

  • Căciocan de montator cu mâner compozit, 40 mm: 200C.40
  • Căcioc din plastic, inserție din oțel, 32 mm: 208A.32 CBA
  • Puncțiune centrală de precizie: 256.6
  • Dăltiță plată cu mâner, 190 mm: 263.G19
  • Disculpă cu mâner 249.G: 4 - 5 - 6 mm
  • Inserție de spumă PM.MODMI6