Chei cu soclu cu modul 3/8″ J.161B 20 buc.

Cod articol: MODM.J161-36
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MODM.J161-36
EAN / GTIN 3662424074158
Număr producător MODM.J161-36
L-Număr L60130 10472

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Compatibil cu sistemul de organizare modulară FACOM: - Se potrivește cu CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ cărucior de atelier și cutia MBOX.L. Conține: 1 clichet reversibil cu densitate de 3/8″ de mare rezistență: J.161B.
  • 15 prize 3/8″, hexagonale, metrice: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 extensii 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L 250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ cardan: J.240A.
  • 1 mâner glisant 3/8″: J.120A.
  • pernă de spumă L
  • 410 x 188 mm /: PM.MODJ161-3.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături