Modul de spumă - seria 3/8″, 1/2″, chei cu soclu, lungi, 13 buc.

Cod articol: MODM.HLA2PB
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol MODM.HLA2PB
    EAN / GTIN 3662424040672
    Număr producător MODM.HLA2PB
    L-Număr L60130 10680

    Descriere

    Descriere:

    • Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: - Potrivit pentru cărucioarele de atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ și cutia MBOX.L.

    Caracteristică:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • D [mm]: 418

    Livrare:

    • Curbe cu cheie 3/8″ seria J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
    • Curbe cu cheie 1/2″ seria S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
    • Inserție de spumă: PM.MODHLA

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături