Cheie cu soclu 1/4″ R.161B 52 buc.

Cod articol: MOD.R161-46
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MOD.R161-46
EAN / GTIN 3662424075995
Număr producător MOD.R161-46
L-Număr L60130 8731

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: - Se potrivește cu CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ cărucior de atelier și MBOX.L cutie Conține: 1 clichet reversibil 1/4″ de densitate mare: R.161B.
  • 10 știfturi 1/4″, hexagonale, metrice: R. 5,5 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 mâner glisant 1/4″: R.120A.
  • 1 mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptor pentru prize de 1/4″ cu inel elastic standard pentru inserții de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 inserții - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T pentru șuruburi Phillips® cu cap încrucișat: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T pentru șuruburi Pozidriv® cu cap încrucișat: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pentru șuruburi cu cap cu fantă: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pentru șuruburi cu hexagon interior metric: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 pentru șuruburi Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • Cheie cu 9 știfturi cu cap cu bilă, metrică, în set
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 chei Torx® într-un set
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Placă formată la cald L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.