Set de chei cu impact manual

Cod articol: MOD.NS260
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MOD.NS260
EAN / GTIN 3148517321991
Număr producător MOD.NS260
L-Număr L60130 4345

Descriere

Descriere:

  • Modul de plastic - seria IMPACT 5/16″, biți ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, conector, cheie manuală cu impact, 16-pc.

Livrare:

  • Cleșă manuală cu impact 1/2″: NS.260A
  • Conector IMPACT pentru biți de 5/16″: NS.236A
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria END: PZ2 - PZ3
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENX: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T55
  • Inserție din plastic: PL.380

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.