Modul - 41 de biți și conectori

Cod articol: MOD.E41
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MOD.E41
EAN / GTIN 3148517311022
Număr producător MOD.E41
L-Număr L60130 3149

Descriere

Descriere:

  • Modul de plastic - seria 1/4″, 5/16″, biți EH.2/EV.2/EX.2/EX.2/EXR.1, conectori, 44 buc.

Caracteristică:

  • Contenit: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
  • Montaj pentru: PL.621

Livrare:

  • Bits 1/4″ seria ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ seria EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 5/16″ seria EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ seria EH.2: 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ seria EV.2. L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Seria EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Seria EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ Seria EX.2: T45 - T50 - T55
  • Conector CDX® pentru Bits 5/16″: SJ.236
  • Conector 1/4″ pentru biți de 1/4″: R.235
  • Piesa de conectare 1/2″ pentru biți de 5/16″: S.236
  • Inserție din plastic: PL.621