Modul - 20 de biți și conectori

Cod articol: MOD.E20L
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MOD.E20L
EAN / GTIN 3148517310735
Număr producător MOD.E20L
L-Număr L60130 5621

Descriere

Descriere:

  • Modul din plastic - seria 1/4″, 5/16″, biți EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, conectori, 23 buc.

Caracteristică:

  • Contenit: EH.204L - 205L - 206L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts SJ.236 - Douille R.235-N - S.236-N
  • Suport pentru: PL.624

Livrare:

  • Bits 5/16″ seria EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ seria EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ seria EX.2. L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Biți 1/4″ seria EXR.1L: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Conector CDX® pentru biți 5/16″: SJ.236
  • Conector 1/4″ pentru biți de 1/4″: R.235
  • Piesa de conectare 1/2″ pentru biți de 5/16″: S.236
  • Inserție din plastic: PL.624