Modul - Montarea capetelor de cilindri

Cod articol: MOD.CH
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MOD.CH
EAN / GTIN 3148517840522
Număr producător MOD.CH
L-Număr L60130 3150

Descriere

Descriere:

  • Modul de plastic XL - Unelte pentru strângerea și slăbirea capetelor de cilindru, 24 buc.

Livrare:

  • Bucsa de șurubelniță 1/2″ D.34 BL: M7 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
  • Screwdrivers sockets 1/2″ SVLB: M6 - M8 - M10 - M12 - M14
  • Sockets 3/8″ JTX: T8 - T10
  • Sockets 1/2″ STX: T12 - T14 - T16 - T18 - T20
  • Căiulițe cu cheie 1/2″ SXLA: T55 - T70
  • Căiulițe cu cheie 1/2″ SHPLA: 6 - 8 - 10 - 12 mm
  • Căiulițe de inserție XL formate la cald PL. 663