Modul de plastic - seria 65, cheie inelară cu clichet, 7 buc.

Cod articol: MOD.65J7PB
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol MOD.65J7PB
    EAN / GTIN 3148517845893
    Număr producător MOD.65J7PB
    L-Număr L60130 10965

    Descriere

    Descriere:

    • Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: potrivit pentru cărucioarele de atelier CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL și JET+.

    Caracteristică:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • D [mm]: 418
    • [kg]: 1,2

    Livrare:

    • Cleșă inelară cu clichet, seria 65: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
    • Inserție din plastic: PL.608A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături