Cântar de baie MGD 200K-1L, capacitate de cântărire 250 kg, lizibilitate 100 g

Cod articol: MGD 200K-1L
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MGD 200K-1L
EAN / GTIN 4045761202092
Număr producător MGD 200K-1L
L-Număr L40250 2664

Descriere

Descriere:

  • Operare ușoară: atingere - setare - citire - oprire
  • Design elegant
  • Igienic și ușor de curățat
  • Gamă de cântărire generoasă
  • Designul deosebit de plat facilitează călcatul pe
  • MGD-L: placă de cântărire foarte mare pentru o poziție sigură și confortabilă
  • Livrat într-un ambalaj decorativ atractiv
  • Placă de cântărire din sticlă stabilă
  • Afișaj mare, cu contrast ridicat, care facilitează citirea
  • Funcție integrată AUTO-OFF pentru conservarea bateriei
  • Instalare sigură și antiderapantă datorită picioarelor din cauciuc

Caracteristică:

  • Afișaj LCD
  • Baterii incluse, 3x 1.5V AAA, timp de funcționare până la 100 h