Sistem de prindere a bisturiului MCX

Cod articol: MCX
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Număr producător MCX
    L-Număr L80030 354

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de prindere a unghiurilor de 22,5°, 30°, 45° și 60°
    • Presiune uniformă pe unghi
    • Adaptoare de unghi reversibile fără scule
    • Potrivit pentru clemele cu șuruburi din fontă maleabilă originale BESSEY TG și clemele cu șuruburi din oțel GZ, GMZ, precum și clemele cu o singură mână EHZ, EZS, DUO.

    Caracteristică:

    • Anvergură aripă: 100 mm
    • Interval unghiular: 22,5°/30°/45°/60°

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături