Sistem de prindere a bisturiului MCX

Cod articol: MCX
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
Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Număr producător MCX
L-Număr L80030 354

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere a unghiurilor de 22,5°, 30°, 45° și 60°
  • Presiune uniformă pe unghi
  • Adaptoare de unghi reversibile fără scule
  • Potrivit pentru clemele cu șuruburi din fontă maleabilă originale BESSEY TG și clemele cu șuruburi din oțel GZ, GMZ, precum și clemele cu o singură mână EHZ, EZS, DUO.

Caracteristică:

  • Anvergură aripă: 100 mm
  • Interval unghiular: 22,5°/30°/45°/60°

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături