Scară pentru scaun Max 300 kg; kg; d=0,1 kg

Cod articol: MCB 300K100M
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MCB 300K100M
EAN / GTIN 4045761195424
Număr producător MCB 300K100M
L-Număr L40250 3436

Descriere

Descriere:

  • Clasa de calibrare III (calibrare opțională)
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Versiunea mobilă cu frâne de parcare deosebit de confortabile pe toate cele patru roți
  • Datorită celor patru roți, această scară de scaun asigură o mobilitate maximă atunci când se deplasează la pacient. Acest lucru are ca rezultat o mai mare eficiență în ceea ce privește timpul pentru personalul clinicii, precum și o mai mare siguranță pentru pacienți, care pot fi cântăriți în mediul lor familiar
  • Cele patru roți directoare, datorită secțiunii lor transversale mari, facilitează negocierea pragurilor ușilor, a marginilor și a golurilor din lifturile de pasageri
  • Acest cântar de scaun este instrumentul de măsurare ideal pentru căminele de bătrâni, centrele de reabilitare și clinicile cu un volum mare de pacienți, inclusiv cântărirea în intervalul obez până la 240 kg
  • Pentru pacienții fragili, cochilia scaunului confortabilă, optimizată din punct de vedere ergonomic, oferă un sprijin sigur în timpul cântăririi
  • Două cotiere și suporturi pentru picioare pliabile facilitează luarea unui loc. Ideal pentru pacienții supraponderali sau pentru transferul fără bariere, de exemplu de la pat la cântarul pentru scaun
  • Funcția de menținere: În cazul pacienților agitați, se determină o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei și se ″congelează″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se ocupa de pacient și apoi pentru a citi greutatea în liniște
  • funcție BMI pentru determinarea greutății subponderale/normale/supraponderale
  • posibilitate de funcționare pe baterii și de la rețea, funcționarea pe baterii este opțională
  • capac de protecție inclus în livrare
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Cele patru roți directoare, cu secțiunea lor transversală mare, facilitează depășirea pragurilor ușilor, a marginilor și a golurilor din lifturile de persoane
  • Funcția de menținere: Pentru pacienții agitați, se determină o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei și ″congelare″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se ocupa de pacient și apoi pentru a citi în liniște valoarea greutății
  • Două cotiere și suporturi pentru picioare pliabile facilitează luarea unui loc. Ideal pentru pacienții supraponderali sau pentru transferul fără bariere, de exemplu de la pat la scara scaunului
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Pentru pacienții fragili, scaunul confortabil și ergonomic optimizat oferă un suport sigur în timpul cântăririi
  • Acest cântar de scaun este instrumentul de măsurare ideal pentru căminele de bătrâni, centrele de reabilitare și clinicile cu un volum mare de pacienți, inclusiv pentru cântăriri în cazul obezității de până la 240 kg
  • Cu cele patru rotile, acest scaun cântar asigură o mobilitate maximă atunci când se deplasează la pacient. Acest lucru are ca rezultat o eficiență mai mare a timpului personalului clinicii, precum și o siguranță sporită a pacienților, care pot fi cântăriți în mediul lor familiar
  • Versiunea mobilă cu frâne de parcare deosebit de confortabile pe toate cele patru roți
  • Funcționare pe baterii și de la rețea posibilă, funcționarea pe baterii opțională

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale L×P×H 647×860×910 mm
  • Greutate netă aprox. 22 kg
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Afișaj LCD, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 50 h
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 647×860×910 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături