Multiplicator de cuplu 2700 Nm, set

Cod articol: MC.270B
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol MC.270B
EAN / GTIN 3148518167802
Număr producător MC.270B
L-Număr L60130 5707

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Modele compacte și ușoare pentru lucrări de întreținere la vehicule comerciale și camioane
  • Raport de transmisie: 5: 1
  • Livrat cu 2 contra-suspante
  • drepte și curbe
  • și o unitate de rezervă cu acționare pătrată de acționare

Caracteristică:

  • A [mm]: 128
  • B [mm]: 263
  • C [mm]: 186
  • d [mm]: 106
  • L [mm]: 396
  • Max. Putere [N.m]: 2700
  • Cadru F: 1
  • Cadru M: 1/2
  • [kg]: 3.80

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.