Burghiu central multifuncțional pentru suport de Carotă, cu vârf de carbură, 6,4x83 mm, potrivit pentru lemn impregnat cu cuie, beton celular și fibrociment

Cod articol: LXAH99314CTPB
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
6,4 mm
Lungimea totală 83 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LXAH99314CTPB
EAN / GTIN 885911812627
Număr producător LXAH99314CTPB
L-Număr L51190 345
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Burghie de centru cu canelură specială care permite schimbarea în combinație cu suportul LENOX SNAP-BACK™ fără unelte
  • Este, de asemenea, compatibilă cu suporturile standard convenționale cu tijă de 1/4″
  • Burghie de centru pentru diverse aplicații/materiale - pentru lucru rapid fără a se scurge și fără perforare centrală

Livrare:

  • 1 burghiu central multifuncțional pentru suport de ferăstrău de găurit, cu vârf de carbură, 6,4x83mm, potrivit pentru lemn impregnat cu cuie, beton celular și fibrociment
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături