Suport cu schimbare rapidă SNAP-BACK™ pentru ferăstraie de găurit 32-210 mm, tip de tijă hexagonală completă >12,7 mm, inclusiv un burghiu multifuncțional și un burghiu de centrare a lemnului

Cod articol: LXAH9912CPBM
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Numere de identificare și clasificări

Cod articol LXAH9912CPBM
EAN / GTIN 885911809252
Număr producător LXAH9912CPBM
L-Număr L51190 356
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carota și burghiul central LENOX pot fi fixate/dezlipite rapid și ușor fără unelte -. Schimbarea rapidă este posibilă chiar și cu o singură mână
  • Sistemul este compatibil cu ferăstraiele de găurit obișnuite - nu este nevoie de un adaptor suplimentar
  • Pini de strângere protejează filetele de uzură și asigură o potrivire corectă a ferăstrăului de găurit și a burghiului central pentru un rezultat final bun
  • Colierul este angajat în timpul găuririi și previne strângerea/serrarea ferăstrăului de găurit în suport
  • Suportul pentru Carotă se potrivește direct pe filetele ferăstrăului de găurit
  • Burghiu central -. Sortiment pentru diverse aplicații/materiale - pentru lucrul rapid, fără funcționare și fără perforare centrală

Livrare:

  • 1 Suport SNAP-BACK™ cu schimbare rapidă pentru ferăstraie de găurit 32-210mm, tip de tijă hexagonală completă >12,7mm
  • 1 Burghiu central multifuncțional, cu vârf din carbură, 6,4x95mm
  • 1 Burghiu central pentru lemn 10x95mm
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături