Carotă de găurit din carbură multi-material 35 mm

Cod articol: LXAH4138
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol LXAH4138
    EAN / GTIN 885911653992
    Număr producător LXAH4138
    L-Număr L51190 334

    Descriere

    Descriere:

    • Carotă de găurit multi-material pentru tăierea rapidă și fără compromisuri a lemnului, a lemnului străbătut de cuie, a betonului celular, a fibrocimentului sau a cărămizilor
    • Până la de 6 ori mai rapid în comparație cu un Carotă de găurit LENOX Bi-material*
    • Dinții mari din carbură și un design agresiv al dinților asigură o tăiere rapidă, tăiere puternică
    • Tăiere fără efort a lemnului găurit de cuie
    • Bord de tăiere cu carbură de înaltă performanță - pentru o durabilitate ridicată și pentru a proteja dinții la tăierea lemnului găurit de cuie sau a materialelor abrazive
    • Design multifațetat
    • Profunditate de lucru 62 mm
    • Tăiere și mai puternică a materialului într-un singur pas
    • Îndepărtarea rapidă și fără efort a miezului de găurire
    • Aplicație: Dinții din carbură sunt optimizați pentru tăierea unei game largi de materiale - inclusiv lemn impregnat cu cuie, beton celular, fibrociment și cărămidă
    • *în comparație directă cu un Carotă de găurit bi-metalic LENOX pe lemn impregnat sub presiune de 5 cm grosime

    Livrare:

    • 1 ferăstrău de găurit Lenox Carbide Multi-Material 35 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături