Carotă de găurit din carbură multi-material 25 mm

Cod articol: LXAH41
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LXAH41
EAN / GTIN 885911653961
Număr producător LXAH41

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit multi-material pentru tăierea rapidă și fără compromisuri a lemnului, a lemnului cu cuie, a betonului celular, a fibrocimentului sau a cărămizii
  • Până la 6 ori mai rapid în comparație cu un Carotă de găurit LENOX Bi-material*
  • Dinții mari din carbură și un design agresiv al dinților asigură o tăiere rapidă, tăiere puternică
  • Tăiere fără efort a lemnului găurit de cuie
  • Bord de tăiere cu carbură de înaltă performanță - pentru durabilitate ridicată și pentru a proteja dinții la tăierea lemnului găurit de cuie sau a materialelor abrazive
  • Design multifațetat
  • Profunditate de lucru 51 mm
  • Tăiere și mai puternică a materialului într-un singur pas
  • Îndepărtarea rapidă și fără efort a miezului de găurire
  • Aplicație: Dinții din carbură sunt optimizați pentru tăierea unei game largi de materiale - inclusiv lemn impregnat cu cuie, beton celular, fibrociment și cărămidă
  • *în comparație directă cu un Carotă de găurit bi-metalic LENOX pe lemn impregnat sub presiune de 5 cm grosime

Livrare:

  • 1 ferăstrău de găurit Lenox Carbide Multi-Material 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături