Set de fierăstrău de găurit cu carbură de electrician 8 buc.

Cod articol: LXAH3LSET6
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Număr producător LXAH3LSET6
L-Număr L51190 282

Descriere

Descriere:

  • Set de ferăstrău de găurit cu carbură, set de electrician în geantă de transport 8 buc.
  • Fereastră de găurit cu vârf metalic dur - ferăstrău de găurit cu carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea găurilor în lemn, lemn impregnat cu cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • Viață de până la 50x mai lungă (în comparație directă cu ferăstrăul de găurit bi-metal LENOX pentru fontă)
  • Segmentele de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - locașul mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a carotei de găurit
  • Contenit: Ferăstrău de găurit 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, două adaptoare (1L, 2L) cu burghiu central, geantă de transport

Conţinut:

1 bucată

Livrare:

  • Fierăstrău pentru găuri 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, două adaptoare (1L, 2L) cu burghiu central, cutie de transport
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături