Carotă carbură 22 mm

Cod articol: LXAH378
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LXAH378
EAN / GTIN 885911629577
Număr producător LXAH378
L-Număr L51190 316
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 7/8 22 mm
  • Carotă de găurit cu vârf de carbură - Carotă de găurit cu vârf de carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea de găuri în lemn, lemn străpuns de cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • O durată de viață de până la 50x mai mare (în comparație directă cu fierăstraiele de găurit bi-metalice LENOX pentru fontă)
  • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

Conţinut:

1 bucată

Livrare:

  • Fierăstrău de găurit carbură 22mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături