Carotă carbură 83 mm

Cod articol: LXAH3314
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol LXAH3314
    EAN / GTIN 885911629744
    Număr producător LXAH3314

    Descriere

    Descriere:

    • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 3 1/4 83 mm
    • Carotă de găurit cu vârf de carbură - Carotă de găurit cu vârf de carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea de găuri în lemn, lemn străpuns de cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
    • O durată de viață de până la 50x mai mare (în comparație directă cu ferăstraiele de găurit bi-metalice LENOX pentru fontă)
    • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
    • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
    • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

    Conţinut:

    1 bucată

    Livrare:

    • Fierăstrău de găurit carbură 83mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături