Disc de debitat diamantat 125 mm x 2 mm

Cod articol: LX2044469
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LX2044469
EAN / GTIN 5054905249519
Număr producător LX2044469
L-Număr L51190 292

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie revoluționară cu diamante pentru durabilitate extremă și performanță maximă de lucru
  • Lama poate face 1000 sau mai multe tăieturi și durează de 30 de ori mai mult decât discurile de debitat cu liant subțire*
  • Lama este bătută cu diamante și nu se va diminua, adâncimea de tăiere rămâne neschimbată pe toată durata sa de viață
  • Are un suport din oțel solid mai puternic pentru a elimina pe cât posibil riscul de rupere
  • LENOX METALMAX™ lucrează cu mai puțin miros și praf, deoarece discul nu se uzează ca și abrazivii lipiți. Doar materialul tăiat dezvoltă scântei vizibile
  • Funcționează într-o gamă largă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, fontă, armătură, tablă, aluminiu și metale neferoase
  • Tăie, șlefuiește și debavurează fără a schimba discul
  • *Performanța medie a MetalMax™ față de un disc de debitare de 115 x 1 mm cu abraziv de alumină lipită în tub de oțel carbon de 25 mm

Conţinut:

1 bucată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături