Jachetă HiVis de Iarna pentru Dame Orange XXL R

Cod articol: LW74ORRXXL
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
Cod articol LW74ORRXXL
EAN / GTIN 5036108354467
Număr producător LW74ORRXXL

Descriere

Descriere:

Jachetă HiVis de Iarna pentru Dame oferă utilizatorului toate avantajele jachetelor noastre contemporane și se adaptează adăugarea unei căptușeli matlasate pentru căldură și confort. Banda reflectorizantă înclinată creează un design modern. Această jachetă izolatoare ce este confecționată din țesătura Oxford durabilă, tivul spate curbat, mansetele reglabile și gluga detașabilă este potrivită pentru lucrul în medii multiple.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Buzunare cu fermoar
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Potrivire pentru femei
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături