Descriere:
Acest tricou contemporan combina tesatura Cotton Comfort cu banda HiVis Tex Pro. Acesta ofera libertate de miscare odata cu un look feminin
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Potrivire pentru femei
- Deschidere cu nasturi
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări