Jacheta Femei HiVis Respirabila Yellow XL R

Cod articol: LW70YERXL
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
Cod articol LW70YERXL
EAN / GTIN 5036108280834
Număr producător LW70YERXL

Descriere

Descriere:

O jacheta extrem de stilata HiVis pentru femei. Designul contemporan impreuna cu benzile reflectorizante ofera in look deosebit. Materialul Oxford durabil si respirabil, gluga detasabila si buzunarele cu fermoar fac din aceasta jacheta un produs recomandat pentru toate mediile de lucru

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunare cu fermoar
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Maneci Raglan pentru confort
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Potrivire pentru femei
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Disponibil in marimile XS-3XL
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături