Descriere:
Un nou aspect proaspăt și o croială măgulitoare pentru noua noastră gamă de tunici pentru lumea medicală și domeniul de înfrumusețare. Confortul acestui articol de îmbrăcăminte provine de la o nouă țesătură elastică ușoară și spate action, astfel încât să se poată mișca cu tine și să arate în continuare minunat la sfârșitul unei zile lungi.
Caracteristică:
- Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
- Partea din față ascunsă pentru acces ușor
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru foarfece
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Intarit la spate
- Potrivire pentru femei
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;