Descriere:
Acest model a fost actualizat cu caracteristici moderne de design și o croială măgulitoare. Acest model a fost actualizat cu caracteristici moderne de design și o croială măgulitoare.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar ascuns pentru foarfece
- Buclă pentru chei în buzunar
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Intarit la spate
- Potrivire pentru femei
- Disponibil de la mărimea XS
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;