Tunică Stretch Maternity Hamilton Blue S R

Cod articol: LW18HBRS
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
Mărime unisex S
Două cute de extindere pe spate da

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LW18HBRS
EAN / GTIN 5036108351084
Număr producător LW18HBRS

Descriere

Descriere:

Aceasta este versiunea pentru gravide a tunicii noastre elastice clasice, realizată cu o țesătură ușoară din twill elastic, cu un design modern și curat și o croială avantajoasă. Acest model a fost actualizat cu caracteristici moderne de design și o croială măgulitoare.

Caracteristică:

  • Țesătură elastică din sârmă cu intindere in doua parti pentru o mai ușoară mișcare și un plus de confort
  • Intarit la spate
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunar ascuns pentru foarfece
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunar impermeabil pentru depozitare sigura
  • Potrivire pentru femei

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 33% bumbac, 2% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături