Menghină de sudură pentru stâlp LP 150/60

Cod articol: LP-1F
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LP-1F
EAN / GTIN 4008158004914
Număr producător LP-1F
L-Număr L80030 411

Descriere

Descriere:

  • Cu cătușe din fontă maleabilă
  • Șurub cu aripă practic
  • Orificiu de conectare în partea superioară turnată
  • TP-...F-RK: Descărcare de cablu la capătul șinei / Diametrul interior al inelului 30 mm

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 60 mm
  • Ø orificiu: Ø10,5 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din fontă ranforsată maleabilă, galvanizată
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 150 mm
  • Curent: 300 A

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Construcția caroseriei
  • Împământare de protecție cu cleme de sudură cu pol

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături