Menghină cu șurub turnat sub presiune LM 200/80

Cod articol: LM20/8
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LM20/8
EAN / GTIN 4008158006147
Număr producător LM20/8
L-Număr L80030 342

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 1.500 N
  • Partea superioară și inferioară din zinc turnat sub presiune, rezistent la rupere, acoperit cu negru
  • Cu capac de protecție
  • Mic și manevrabil
  • Greutate redusă

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 80 mm
  • Material/suprafață:
    • Părțile superioare și inferioare din zinc turnat sub presiune, acoperite cu pulbere
    • Șină cu profil complet din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, galvanizat
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 200 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături