Dispozitiv digital de măsurare a lungimii LB 300-2.

Cod articol: LB 300-2
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Şubler în execuţie specială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol LB 300-2
    EAN / GTIN 4045761139732
    Număr producător LB 300-2

    Descriere

    Descriere:

    • Etalon de precizie pentru instalarea în mașini și sisteme cu interfață RS-232
    • Ușor de montat pe mașini-unelte, dispozitive de fixare, bancuri de testare etc
    • Setarea zero, pre-tragerea și pre-lungimea, precum și schimbarea unității sunt reglabile manual
    • Interfață de date RS-232 ca standard
    • Unități selectabile: mm, inch
    • Domeniu de măsurare 300 mm

    Caracteristică:

    • Dimensiuni carcasă L×P×H
    • Funcționare pe baterii, baterii standard (3 V CR2032)

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături